25.89 CHF/ Unitéhors TVA
27.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | G..KRRB |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 6.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |