Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique G1202KRRB + COL

  • ERIKS:24021221
  • Fabricant:087796055926
Image 1
Ajouter à la liste

187.78 CHF/ Unitéhors TVA

202.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
G..KRRB
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
28.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique