Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE30RR + COL

  • ERIKS:24020916
  • Fabricant:087796099814
Image 1
Ajouter à la liste

28.68 CHF/ Unitéhors TVA

31.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
RAE-RR
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
21.8 kN
Charge statique
11.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique