Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RA015RR + COL

  • ERIKS:13163322
  • Fabricant:087796099326
Image 1
Ajouter à la liste

35.62 CHF/ Unitéhors TVA

38.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
RA-RR
Diamètre d'arbre
15/16 in
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
15.8 kN
Charge statique
7.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique