Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1108KRR + COL

  • ERIKS:24021139
  • Fabricant:087796055469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107.05 CHF/ Unitéhors TVA

115.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
19.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique