Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1012KRR + COL

  • ERIKS:24021112
  • Fabricant:087796054424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68.44 CHF/ Unitéhors TVA

73.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique