Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1008KRR + COL

  • ERIKS:13163516
  • Fabricant:087796054295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75.15 CHF/ Unitéhors TVA

81.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
10.7 kN
Charge statique
4.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique