63.68 CHF/ Unitéhors TVA
68.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 300 |
Type | 305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 67.5 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |
Poids | 0.236 kg |