38.67 CHF/ Unitéhors TVA
41.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | 204 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52.4 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |