78.84 CHF/ Unitéhors TVA
85.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 60 |
Type | 6012 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |