Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | A-5200 |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 98.425 mm |
Jeu de roulement | R6 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1270 kN |
Charge statique | 1750 kN |
Nombre de séries | Une rangée |