Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée A-5228-WS R6

  • ERIKS:11511245
  • Fabricant:087796020931
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
A-5200
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
82.55 mm
Jeu de roulement
R6
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
899 kN
Charge statique
1210 kN
Nombre de séries
Une rangée