

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 210 mm |
Largeur totale | 104 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |