6'230.78 CHF/ Unitéhors TVA
6'735.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 233 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 136 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2530 kN |
Charge dynamique | 2000 kN |