Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23328EMBW800C4

  • ERIKS:12722598
  • Fabricant:087796260986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4'048.59 CHF/ Unitéhors TVA

4'376.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
233
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
1910 kN
Charge dynamique
1570 kN