Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23234EMW33W800

  • ERIKS:12613882
  • Fabricant:087796315303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cage massive en laiton. Rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure. Roulements pour applications vibrantes.
Ajouter à la liste

6'434.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'955.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
110 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
2200 kN
Charge dynamique
1660 kN