5'822.83 CHF/ Unitéhors TVA
6'294.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 132 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2830 kN |
Charge dynamique | 2380 kN |