2'690.60 CHF/ Unitéhors TVA
2'908.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1240 kN |
Charge dynamique | 808 kN |