Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23948EMW33

  • ERIKS:14947740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4'546.70 CHF/ Unitéhors TVA

4'914.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
239
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1340 kN
Charge dynamique
785 kN