Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22334EJW33C3

  • ERIKS:13162929
  • Fabricant:087796357327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3'025.07 CHF/ Unitéhors TVA

3'270.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2360 kN
Charge dynamique
2000 kN
Poids
59.9 kg