Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22214EJW33S2C3

  • ERIKS:12613371
  • Fabricant:087796204676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. Inner ring dimensioanally stabalized for use at operating temperatures up to 250 C.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
231 kN
Charge dynamique
213 kN