Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22236KEMW33C3

  • ERIKS:14947735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5'583.85 CHF/ Unitéhors TVA

6'036.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1700 kN
Charge dynamique
1340 kN