481.55 CHF/ Unitéhors TVA
520.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 3.1/2 in |
Longueur | 312 mm |
Hauteur | 255 mm |
Hauteur de l'ae | 192 mm |
Dimenson d'encastrement | 228 mm |
Roulement | UC318-56 |