95.40 CHF/ Unitéhors TVA
103.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 2.3/8 in |
Longueur | 194 mm |
Hauteur | 146 mm |
Hauteur de l'ae | 119 mm |
Dimenson d'encastrement | 130 mm |
Roulement | UC212-38 |
Charge dynamique | 52400 N |
Charge statique | 36200 N |