Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT210-31

  • ERIKS:13163838
  • Fabricant:087796077898
Image 1
Ajouter à la liste

58.65 CHF/ Unitéhors TVA

63.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
179 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
90 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
UC210-31
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23300 N