Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT207-22

  • ERIKS:13163849
  • Fabricant:087796076884
Image 1
Ajouter à la liste

33.94 CHF/ Unitéhors TVA

36.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
129 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
78 mm
Dimenson d'encastrement
89 mm
Roulement
UC207-22
Charge dynamique
25700 N
Charge statique
15400 N