80.37 CHF/ Unitéhors TVA
86.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | UELT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 149 mm |
Hauteur | 117 mm |
Hauteur de l'ae | 90 mm |
Dimenson d'encastrement | 102 mm |
Roulement | UEL210-32 |