Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique UELT207-20

  • ERIKS:14195665
  • Fabricant:013992170187
Image 1
Ajouter à la liste

39.44 CHF/ Unitéhors TVA

42.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
UELT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
129 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
78 mm
Dimenson d'encastrement
89 mm
Roulement
UEL207-20