Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique UELT205-14

  • ERIKS:14195657
  • Fabricant:013992169839
Image 1
Ajouter à la liste

31.24 CHF/ Unitéhors TVA

33.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
UELT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
97 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
62 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
UEL205-14