Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique UELT202

  • ERIKS:14195651
  • Fabricant:013992169587
Image 1
Ajouter à la liste

24.07 CHF/ Unitéhors TVA

26.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
UELT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
61 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
UEL202