Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage QACW11A203SM

  • ERIKS:12600004
  • Fabricant:883450193849
Image 1
Ajouter à la liste

613.39 CHF/ Unitéhors TVA

663.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
QACW
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Roulement
22211