Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SUCSTB208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072251
  • Fabricant:013992248336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

441.95 CHF/ Unitéhors TVA

477.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSTB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
116 mm
Hauteur
97 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
84 mm
Roulement
SUC208-24/FVSL613
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N