Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 511-609

  • ERIKS:12603307
  • Fabricant:087796316157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109.03 CHF/ Unitéhors TVA

117.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
100 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
255 mm
Hauteur
128 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
28 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Matériau du boîtier
Fonte