Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSE404HG

  • ERIKS:24044219
  • Fabricant:013992026736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

996.20 CHF/ Unitéhors TVA

1'076.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
HG
Diamètre d'arbre
4.1/4 in
Largeur du roulement
90 mm
Largeur du roulement
3.543 in
Diamètre boîtier
232 mm
Diamètre de boîtier
9.1 in
Largeur de boîtier
156 mm
Largeur de boîtier
6.1 in
Hauteur de l'ae
140 mm
Hauteur de l'ae
5.5 in
Trou de fiation
M 36
Largeur de suspension
76 mm
Largeur de suspension
3 in
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère