504.31 CHF/ Unitéhors TVA
545.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | HG |
Diamètre d'arbre | 3.1/2 in |
Largeur du roulement | 75 mm |
Largeur du roulement | 2.953 in |
Diamètre boîtier | 178 mm |
Diamètre de boîtier | 7 in |
Largeur de boîtier | 146 mm |
Largeur de boîtier | 5.7 in |
Hauteur de l'ae | 114 mm |
Hauteur de l'ae | 4.5 in |
Trou de fiation | M 36 |
Largeur de suspension | 76 mm |
Largeur de suspension | 3 in |
Matériau du boîtier | Fonte |
Exécution | série légère |