Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSE304HG

  • ERIKS:24044207
  • Fabricant:013992026293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

504.31 CHF/ Unitéhors TVA

545.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
HG
Diamètre d'arbre
3.1/4 in
Largeur du roulement
75 mm
Largeur du roulement
2.953 in
Diamètre boîtier
178 mm
Diamètre de boîtier
7 in
Largeur de boîtier
146 mm
Largeur de boîtier
5.7 in
Hauteur de l'ae
114 mm
Hauteur de l'ae
4.5 in
Trou de fiation
M 36
Largeur de suspension
76 mm
Largeur de suspension
3 in
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère