Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC81-M Rouleau universel 81cmx46m (1/sac)

  • ERIKS:14112552
Image 1
Rouleaux unicouches H/W universels PERFORM. Adsorbent les liquides à base d’huile et les autres liquides. Solution économique pour le nettoyage de fuites, d’écoulements ou d’égouttements d’huile. Tous les rouleaux sont prédécoupés au milieu et sur la largeur pour minimiser le gaspillage. Les alvéoles sont reliées pour accélérer l’adsorption des liquides et faciliter le nettoyage. Alvéolés pour une résistance optimale.
Ajouter à la liste

197.45 CHF/ Cartonhors TVA

213.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM
Largeur
0.81 m
Longueur
46 m
Capacité d'adsorption
240 l
Emballage
2 Rol/Sac