Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC100-M Tissu universel lourd 41x46cm (100/boîte)

  • ERIKS:13909780
Image 1
Les coussinets unicouches antistatiques universels PERFORM offrent davantage de sécurité en cas de manipulation de liquides inflammables. Adsorbent la plupart des liquides industriels (à base d’huile et d’eau). Les alvéoles sont reliées pour accélérer l’adsorption des liquides, faciliter le nettoyage et augmenter la résistance des coussinets. Livrés dans une boîte de distribution stable qui facilite la manipulation.
Ajouter à la liste

151.10 CHF/ Cartonhors TVA

163.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM
Largeur
0.41 m
Longueur
0.46 m
Capacité d'adsorption
120 l
Emballage
100 feuilles/distributeur