Eriks
THORMAS

THORMAS Rouleau chimique Perform+ 41cmx46m (1/boîte)

  • ERIKS:13909803
Image 1
Rouleaux 2 couches H/W PERFORM+ pour produits chimiques. Adsorbent les liquides à base d’huile et les autres liquides. Solution économique pour le nettoyage de fuites, d’écoulements ou d’égouttements d’huile. Tous les rouleaux sont prédécoupés au milieu et sur la largeur pour minimiser le gaspillage. Les alvéoles sont reliées pour accélérer l’adsorption des liquides, faciliter le nettoyage et augmenter la résistance des coussinets.
Ajouter à la liste

164.00 CHF/ Unitéhors TVA

177.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM+
Largeur
0.41 m
Longueur
46 m
Capacité d'adsorption
134 l
Emballage
1 Roll/Distributeur