Eriks
THORMAS

THORMAS Plateforme de rétention long en PE 4 fûts de 200l

  • ERIKS:12186319
Image 1
Fond de cuve de fût bas en polyéthylène. Hauteur: 150 mm uniquement; en polyéthylène à densité moyenne; peut être utilisé seul ou en association avec d’autres unités pour créer des zones connexes illimitées. Les unités sont assemblées avec un revêtement synthétique.
Ajouter à la liste

1'127.60 CHF/ Unitéhors TVA

1'218.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Capacité
300 l
Longueur
2610 mm
Largeur
895 mm
Hauteur
150 mm
Modèle
4 tambour 200L en ligne
Matériau
PE