Eriks
THORMAS

THORMAS Plateforme de rétention en PE 4 fûts de 60l

  • ERIKS:12186318
Image 1
Dimensions : 1260 x 860 x 150mm
Capacité de collecte : 130 litres
Capacité de charge : 1000 kg
Poids : 20 kg
Stockage : 4 barils de 60L
Ajouter à la liste

513.90 CHF/ Unitéhors TVA

555.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Capacité
130 l
Longueur
1260 mm
Largeur
860 mm
Hauteur
150 mm
Modèle
2 tambour 200L
Matériau
PE