Eriks
THORMAS

THORMAS Marteau rivoir 200 g forgé en acier au carbone C-45

  • ERIKS:14905529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Marteau de serrurier avec revêtement poudré noir fabriqué à partir d'acier carboneC45 et doté d'une poignée en noyer de grande qualité, et disponible également avec une coque de protection.
  • DIN1041
  • Forgé à partir d'acier carboneC45
  • Trempé par induction et revenu
  • Manche en noyer
  • Revêtement poudré noir
  • Face de frappe polie
  • Disponible avec une coque de protection
Ajouter à la liste

13.15 CHF/ Unitéhors TVA

14.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Poids
200 g
Matériau
C45 (acier)