Eriks
THORMAS

THORMAS Jeu de clé mixtes DIN3113B 9 piéces

  • ERIKS:14905526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Conception ergonomique pour plus de confort, une meilleure prise en main et une plus grande efficacité. Contre-coudage de 15° facilitant l'accès. Équipées d'une nervure supplémentaire sur le mors pour un couple maximum. Fabriquées en acier chrome-vanadium31CrV3.
Disponibles à l'unité et par jeu.

  • 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24
  • Conformité à la norme DIN3113 FormB
  • Forgées en acier chrome-vanadium31CrV3
  • Mors coudé de 15° par rapport à l'axe de la poignée
  • Bordure nervurée sur le mors pour un couple maximum
  • Conception ergonomique pour plus de confort et d'efficacité
  • Finition polie parfaite
  • Facile à suspendre
Ajouter à la liste

65.55 CHF/ Unitéhors TVA

70.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 3113B
Modèle
Métrique
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113-B