




22.80 CHF/ Unitéhors TVA
24.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | THORMAS |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 24x27 mm |
Longueur | 325 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 838 |
Ouverture de la clé petite | 24 mm |
Ouverture de la clé grande | 27 mm |