2.80 CHF/ Unitéhors TVA
3.03 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4089 |
Série | Tesapack® 4089 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.046 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 145 % % |
Couleur | Transparent |