Eriks
TESA

TESA 7063, ACXplus Forte Adhésion 800 μm, Noir, 25m x 19mm

  • ERIKS:14926836
Image 1
Tesa® ACXplus 7063 est une mousse acrylique noire. Composé d'un système acrylique très performant, le produit se caractérise principalement par son pouvoir de fixation, sa dissipation des contraintes mécaniques et sa résistance à la température et aux intempéries. Grâce à sa formulation unique, cette mousse associe un niveau d'adhésion très élevé à une très bonne résistance à la migration des plastifiants. Elle est spécifiquement conçue pour l'assemblage de matériaux difficiles à fixer, comme les surfaces enduites (peinture poudre) ou les matériaux en plastique. Le produit, en raison de son processus de fabrication très fiable, permet également l'assemblage de ces matériaux avec les métaux ou du métal sur métal. Le produit en mousse acrylique viscoélastique compense les différents allongements thermiques des matériaux assemblés. Il offre un tack très élevé et un excellent pouvoir adhésif.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Largeur
19 mm
Longueur
25 m