Eriks
TESA

TESA 60960, Ruban de marquage au sol durable et résistant aux rayures, Blanc, 20m x 50mm

  • ERIKS:14926845
Image 1
Notre nouveau ruban de marquage au sol en PET anti-rayures Tesa® 60960 est un ruban adhésif robuste et performant pour les applications d’avertissement et de marquage au sol permanentes et durables. Ce ruban adhésif de marquage résistant à l’abrasion, robuste et résilient, combine une couche supérieure protectrice en PET, des couleurs de marquage vives et une masse adhésive en caoutchouc synthétique. La couche supérieure protectrice en PET améliore la résistance aux rayures, à la saleté, à l’abrasion et aux produits chimiques du support et garantit une longue durée de vie et des couleurs vives permanentes qui ne s’effacent pas avec le temps. Grâce à sa masse adhésive en caoutchouc synthétique, le ruban adhésif de marquage au sol anti-rayures adhère bien sur les surfaces lisses variées.
Ajouter à la liste

69.55 CHF/ Rouleauhors TVA

75.18 CHFTVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Largeur
50 mm
Longueur
20 m
Adhésion/Acier
4.5 Ncm
Couleur
Blanc