Eriks
TESA

TESA 60412, Ruban adhésif d’emballage en polyester recyclé, Transparent, 66m x 50mm

  • ERIKS:14926840
Image 1
Tesa® 60412 est un ruban adhésif d’emballage à usage général basé sur un support PET recyclé post-consommation (PCR) à 70 % et d’une masse adhésive acrylique à base d’eau. Tesa® 60412 est doté d’un support solide et résistant à l’abrasion avec d’excellentes propriétés de résistance aux frottements et à l’usure. Il est constitué d’une masse adhésive acrylique sensible à la pression très homogène, ce qui fait de ce produit la solution idéale pour les applications d’emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum). Cette combinaison garantit un déroulement quasiment silencieux et une excellente imprimabilité avec tous les types de systèmes d’encre.
Ajouter à la liste

5.20 CHF/ Rouleauhors TVA

5.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Adhésion/Acier
3 Ncm