Tesa® 60408 est un ruban d'emballage à base de papier doté d'un support en papier haut de gamme et d’un adhésif en caoutchouc naturel à base d’eau très performant. Le support en papier de Tesa® 60408 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées. Ce support en papier haut de gamme est résistant à la déchirure avec une haute résistance à la traction. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec tous les types de systèmes d’encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc naturel très performant offre une forte adhérence et un bon tack initial sur une grande variété de qualités de carton. Tesa® 60408 est la solution parfaite pour les applications d’emballage de poids léger et moyen (20 kg maximum) qui requièrent des performances haut de gamme.