tesa® 4713 est un adhésif d'emballage tous usages composé d'un support papier finement crêpé et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Le support papier de tesa® 4713 est fabriqué avec du papier provenant de sources durables. La masse adhésive en caoutchouc naturel se caractérise par un bon pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces et par un bon tack.
Un pas en avant
Ce marqueur est notre tentative pour vous aider à trouver plus facilement des produits plus durables. En savoir plus :
https://www.tesa.com/product-sustainability
5.35 CHF/ Unitéhors TVA
5.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TESA |
Série | 4713 |
Série | 4713 |
Largeur | 75 mm |
Longueur | 50 m |
Matériau | Papier |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.8 Ncm |
Force de déchirure | 8 % |
Couleur | Brun |